Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1272 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1272 Steckdose Weiß
MENNEKES 1272 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70147640
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CN, CQC
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
143 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Referenz
12 h
Energie
Nennspannung
40 - 50 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1270
ab € 40,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1271
ab € 53,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2845
ab € 56,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,33*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2870
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.