Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 32A,3p,25V,IP44 2870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 32A,3p,25V,IP44 2870
Anbaudose 32A,3p,25V,IP44 2870
Artikel-Nr.:
     6012B-66555189
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     4015394016830
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 32A,3p,25V,IP44 2870

32A3P 25V Anbaudose IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 65,56*
€ 75,47*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 69,23*
€ 80,13*
1
€ 5,46*
ab € 65,26*
€ 83,26*
1
€ 5,95*
ab € 65,35*
€ 83,37*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 84,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1270
ab € 40,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1271
ab € 53,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1272
ab € 54,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2845
ab € 56,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,33*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.