Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1271 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1271 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES 1271 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77714607
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
62 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1270
ab € 40,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1272
ab € 54,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2845
ab € 56,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,75*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2870
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.