Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 2870 Steckdose Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 2870 Steckdose Violett
MENNEKES 2870 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77553542
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
143 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1270
ab € 40,91*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1271
ab € 53,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1272
ab € 54,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2845
ab € 56,21*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,75*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.