Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 2845 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 2845 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 2845 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85157659
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
62 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
20 - 25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Violett
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1270
ab € 40,09*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1271
ab € 53,73*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1272
ab € 54,34*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1273
ab € 63,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2855
ab € 45,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2864
ab € 55,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2870
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.