Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopTherm Kühlgerät AC1 230V 50/60Hz 500W Dachaufbau Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2948694
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3382600
EAN/GTIN:
     4028177380028
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 0,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 380 mm Breite: 597 mm, Ausführung: Luft/Luft, Höhe: 417 mm, Tiefe: 380 mm, Spannungsart: AC, mit Heizfunktion: false, mit Temperaturregelung: true, Funktion Master/Slave: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: 10-55 °C, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3382600
Ident Code:
3382600
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,36*
€ 1.668,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.600,31*
€ 1.719,91*
€ 53,00*
ab € 1.618,85*
€ 1.740,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.622,59*
€ 1.745,63*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.624,24*
€ 1.754,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,19*
€ 2.087,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,57*
€ 2.068,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,40*
€ 2.002,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,04*
€ 1.963,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,24*
€ 1.932,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286780
ab € 7,63*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,46*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3286840
ab € 24,29*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,60*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,78*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,13*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
3286700
ab € 148,93*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,17*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.