Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanal-Adapter als Verbindungsstück für Dachaufbau-Kühlgeräte SK 3359/3382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3286.840
Rittal SK 3286.840
Artikel-Nr.:
     C513-3286840
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286840
EAN/GTIN:
     4028177686410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
SK Luftkanal-Adapter, für SK 3359/3382, Material: ABS, Farbe: RAL 9005
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84159000
GTIN:
4028177686410
Herstellerartikelnummer:
3286840
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003286840
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3286840, SK Adapter f. SK 3359.xxx u. 3382.xxx zu
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3286840
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, IT-Kühlung, IT-System
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.