Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 500 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3382600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3382600
EAN/GTIN:
     4028177380028
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 0,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 380 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177380028
Herstellerartikelnummer:
3382600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003382600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3382600, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3382600
Höhe:
417.000
Tiefe:
380.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
550.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.547,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,45*
€ 1.996,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,00*
€ 1.977,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,05*
€ 1.910,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,59*
€ 1.870,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,32*
€ 1.841,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286780
ab € 7,64*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 71,96*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,45*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,11*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3286840
ab € 24,16*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,56*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,66*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,55*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,22*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
3286700
ab € 149,39*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,14*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.