| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7846430 Herst.-Nr.: TUV-PL-L-95W/4P-HO-1CT/25 EAN/GTIN: 8711500888297 |
| |
|
| | |
| Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Lampenleistung: 90 W, Sockel: 2G11, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 535 mm, Durchmesser: 39 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Lampenspannung: 110...120 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 4,4 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | TUV-PL-L-95W/4P-HO-1CT/25 | Ident Code: | 88829740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips 2g11 uv lampe, 2g11 leuchtmittel, philips 2g11 sockel, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,66* | € 42,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 21,36* | € 44,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,87* | € 52,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,86* | € 58,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,48* | € 65,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|