Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 0,03-3A 4polig rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5066191
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZM1-4-XFIR
EAN/GTIN:
     4015081044184
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 3- und 4-polige Leistungsschalter NZM1(-4) und Lasttrennschalter N1(-4). Netzspannungsabhängig Ue = 200 .. 415 V 50/60 Hz. Bei I △n = 0.03 A: Verzögerungszeit t v immer fest auf 10ms eingestellt. Warnmeldung > 30% I △n durch gelbe LED. Ausgelöstmeldung durch max. 2 Hilfsschalter (HIAFI) nachrüstbar: S = M22-K01, Ö = M22-K10 werden über Reset-Kipphebel zurückgesetzt. Bei Verwendung der Ausgelösthilfsschalter im FI-Block arbeitet der Öffnerkontakt als Schließer und der Schließerkontakt als Öffner. Doppelkontakt nicht zulässig. Nicht in Kombination mit Isolierstoffgehäuse oder Hauptschalterbausatz für Seitenwandeinbau mit Montagewinkel. NZM1-XFI..R nicht in Kombination mit unterer Abdeckung NZM1-XUSA einsetzbar. NZM1-XFI..U nicht in Kombination mit Arbeits- oder Unterspannungsauslöser, voreilende Hilfsschalter. Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen wird bestimmt durch angebauten NZM1, NS1. Bei Verwendung eines Lasttrennschalters N1 durch die zu verwendende Vorsicherung. Siehe Technische Daten. Verwendbar für: NZM1-4, N1-4 Verzögerungszeit einstellbar: true, Bemessungsfehlerstrom: 0,03...3 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 200...415 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 200...415 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Max. Ansprechverzögerungszeit: 30 ms
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZM1-4-XFIR
Ident Code:
104608
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,76*
€ 823,76*
Frei Haus
ab € 732,21*
€ 828,71*
€ 5,95*
ab € 741,93*
€ 834,80*
Frei Haus
ab € 761,68*
€ 859,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 878,62*
€ 984,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,77*
€ 1.171,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,54*
€ 1.157,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,67*
€ 1.113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,30*
€ 1.083,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,62*
€ 1.045,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NZMN1-4-A40
ab € 278,47*
Zubehör
Eaton
266003
ab € 197,94*
Zubehör
Eaton
266004
ab € 258,35*
Zubehör
Eaton
281253
ab € 232,05*
Zubehör
Eaton
281254
ab € 275,16*
Zubehör
Eaton
265999
ab € 150,61*
Zubehör
Eaton
266002
ab € 160,48*
Zubehör
Eaton
271416
ab € 333,49*
Zubehör
Eaton
284430
ab € 443,88*
Zubehör
Eaton
265819
ab € 370,77*
Zubehör
Eaton
271418
ab € 523,15*
Zubehör
Eaton
284432
ab € 650,27*
Zubehör
Eaton
265821
ab € 559,78*
Zubehör
Eaton
265809
ab € 471,80*
Zubehör
Eaton
283306
ab € 573,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.