Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 90kWAC PN1-4-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C424J63
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281253
EAN/GTIN:
     4015082812539
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hauptschalter 160A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 90kWAC PN1-4-160
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
145 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Verriegelbar:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 232,44*
€ 271,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,96*
€ 276,60*
Frei Haus
ab € 249,77*
€ 290,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 256,93*
€ 298,53*
Frei Haus
ab € 261,97*
€ 302,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,73*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
260135 NZM1-XDVR
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
259426 NZM1-XHIV
ab € 31,77*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
260131 NZM1-XDTV
ab € 51,36*
Zubehör
Eaton
NZM1-XHB-DA-NA
ab € 149,32*
Zubehör
Eaton
266626
ab € 45,46*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,22*
Zubehör
Eaton
260172
ab € 51,00*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
260142
ab € 54,85*
Zubehör
Eaton
285249
ab € 32,83*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 159,70*
Zubehör
Eaton
271512
ab € 54,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.