Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER NZMN1-4-A40 MCCB, 40A, 4P, 50KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501134
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN1-4-A40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Nennstrom: 40 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, trennschalter eaton 4 polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, NZMN1-4-A40, 3501134, 350-1134
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 277,74*
    € 317,07*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 283,16*
    € 323,04*
    Frei Haus
    ab € 299,41*
    € 340,23*
    € 5,95*
    ab € 308,93*
    € 350,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 457,68*
    € 508,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 508,71*
    € 605,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 505,88*
    € 602,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 493,25*
    € 586,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 480,72*
    € 572,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 457,68*
    € 544,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    260178
    ab € 52,01*
    Zubehör
    Eaton
    100781
    ab € 10,15*
    Zubehör
    Eaton
    259780
    ab € 73,91*
    Zubehör
    Eaton
    259798
    ab € 70,48*
    Zubehör
    Eaton
    259724
    ab € 57,18*
    Zubehör
    Eaton
    259742
    ab € 56,67*
    Zubehör
    Eaton
    259782
    ab € 70,40*
    Zubehör
    Eaton
    259800
    ab € 70,83*
    Zubehör
    Eaton
    259744
    ab € 53,94*
    Zubehör
    Eaton
    259784
    ab € 74,04*
    Zubehör
    Eaton
    259802
    ab € 70,84*
    Zubehör
    Eaton
    259746
    ab € 56,65*
    Zubehör
    Eaton
    259778
    ab € 74,01*
    Zubehör
    Eaton
    259722
    ab € 60,26*
    Zubehör
    Eaton
    260203 NZM1/2-XAB
    ab € 9,98*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.