Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 4p 80-100AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMC1-4-A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E253E70
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271416
EAN/GTIN:
     4015082714161
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 100A 4p 80-100AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMC1-4-A100
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
21.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 - 100 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, trennschalter eaton 4 polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,44*
€ 383,96*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 338,40*
€ 389,74*
Frei Haus
ab € 356,28*
€ 411,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 369,36*
€ 422,55*
Frei Haus
ab € 371,26*
€ 427,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,14*
Zubehör
Eaton
100781
ab € 10,15*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 73,92*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,41*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,25*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,60*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,47*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,43*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 53,94*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,06*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,46*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,72*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,22*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,22*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.