Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 003-3A rechts NZM1-4-XFIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-48067743
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104608
EAN/GTIN:
     4015081044184
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromauslöser 003-3A rechts NZM1-4-XFIR

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,03..3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
30 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,98*
€ 820,43*
Frei Haus
ab € 733,09*
€ 821,76*
€ 5,95*
ab € 742,56*
€ 831,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 765,53*
€ 856,53*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 789,36*
€ 886,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,53*
€ 1.019,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,19*
€ 1.004,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,79*
€ 966,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,88*
€ 941,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,53*
€ 910,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
PN1-4-63
ab € 150,66*
Zubehör
Eaton
266000
ab € 190,60*
Zubehör
Eaton
281253
ab € 233,64*
Zubehör
Eaton
281254
ab € 275,22*
Zubehör
Eaton
284432
ab € 651,37*
Zubehör
Eaton
284434
ab € 827,22*
Zubehör
Eaton
281251
ab € 594,77*
Zubehör
Eaton
281243
ab € 542,22*
Zubehör
Eaton
283300
ab € 247,37*
Zubehör
Eaton
284416
ab € 318,24*
Zubehör
Eaton
281245
ab € 276,35*
Zubehör
Eaton
284418
ab € 318,20*
Zubehör
Eaton
281239
ab € 225,59*
Zubehör
Eaton
281249
ab € 279,16*
Zubehör
Eaton
281241
ab € 225,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.