Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Projektionslampe 20W 6V G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4934603
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     7388-20W-G4-6V-1CT/10X10F
EAN/GTIN:
     8711500409867
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg. Lampenleistung: 20 W, Sockel: G4, Lichtstrom: 460 lm, Lichtpunkthöhe: 19,5 mm, Farbtemperatur: 3350 K, Gesamtlänge: 31 mm, Durchmesser: 9 mm, ANSI: ESB, Brennstellung: beliebig, Wendelform: Monoplane, Wendellänge: 0,8 mm, Technologie: Halogen, Reflektordurchmesser: 8,8 mm, Cool Beam: true, Lampenspannung: 6 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
7388-20W-G4-6V-1CT/10X10F
Ident Code:
40986750
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4 20 w, philips projektionslampen, projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, NV-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Stiftsockellampe, Niedervolt Stiftsockellampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 10,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,85*
1
€ 5,46*
ab € 7,73*
€ 11,24*
100
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 11,92*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,85*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,96*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,38*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.