Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Halogen spezial - 7388 20W G4 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-58810
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40986750
EAN/GTIN:
     8711500409867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Philips - Halogen spezial - 7388 20W G4 6V

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Lampenleistung: 20W, Wendelform: Monoplane, Wendellänge: 0.8mm, Lichtpunkthöhe: 19.5mm, Reflektordurchmesser: 8.8mm, Gesamtlänge: 31mm, Durchmesser: 9mm, Cool Beam: Ja, Technologie: Halogen, Lampenspannung: 6V, Lichtstrom: 460lm, Sockel: G4, Farbtemperatur: 3350K, Brennstellung: beliebig, ANSI: ESB
EAN/GTIN: 8711500409867
GPC/12NC: 923874610103
Weitere Informationen:
Sockel:
G4
Spannung:
6 V
Leistung:
20 W
Farbtemperatur:
3350 K
Lichtstrom:
460 lm
Mittlere Lebensdauer:
100 h
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
167
1
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,85*
1
€ 5,46*
ab € 7,73*
€ 11,24*
100
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 11,92*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,85*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,90*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,32*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.