Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 6V/20W G4 7388


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projektionslampe 6V/20W G4 7388
Projektionslampe 6V/20W G4 7388
Artikel-Nr.:
     3517I-46886693
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40986750
EAN/GTIN:
     8711500409867
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Projektionslampe 6V/20W G4 7388

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
460 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3350 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
ESB
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4 20 w, philips projektionslampen, projektionslampe, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,81*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,71*
€ 11,20*
100
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 11,80*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 0,98*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,97*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,39*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.