Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 20W G4 6V Halogen ESB 738820WG46V1CT/10X10F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Halogen non-reflector 7388 Halogenlampe 20 W G4
Philips Halogen non-reflector 7388 Halogenlampe 20 W G4
Artikel-Nr.:
     262-B786C12
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40986750
EAN/GTIN:
     8711500409867
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Projektionslampe 20W G4 6V Halogen ESB 738820WG46V1CT/10X10F
Weitere Informationen:
ANSI:
ESB
Brennstellung:
beliebig
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
9 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
31 mm
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtpunkthöhe:
19.5 mm m
Lichtstrom:
460 lm lm
Reflektordurchmesser:
8.8 mm mm
Sockel:
G4
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
0.6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4 20 w, philips projektionslampen, projektionslampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
1
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,85*
1
€ 5,46*
ab € 7,73*
€ 11,24*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 11,92*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,85*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,90*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,32*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.