Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4933248 Herst.-Nr.: ACTINIC-BL-TL-D-15W/10-1SL/25 EAN/GTIN: 8711500710932 |
| |
|
| | |
| Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl vonBauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Lampenleistung: 15 W, Sockel: G13, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 451,6 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h, Lampenspannung: 50...60 V, Art der UV-Strahlung: UV-A, Geeignet zur Luftdesinfektion: false, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: true, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 5 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | ACTINIC-BL-TL-D-15W/10-1SL/25 | Ident Code: | 71093240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, UV-Belichter, UV-Belichtungsgerät, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 15w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 12,04* | € 13,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,66* | € 14,85* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | € 7,50* | ab € 4,64* | € 15,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,41* | € 19,07* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,30* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|