| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-31163046 Herst.-Nr.: 26026000 EAN/GTIN: 8711500260260 |
| |
|
| | |
| Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 40.5 mm | | Länge (mm) | 1213.6 mm | Leistungen | Lampenleistung | 39 W | | Fassungs-/Sockeltyp | G13 | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 5000 h | | Glühlampenform | Rohrförmig | | Oberflächentyp | Weiß | | Chromatizität Koordinate X | 222 | | Chromatizität Koordinate Y | 210 | Sonstige Funktionen | Quecksilbergehalt | 13 mg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5 |
| | |
| |