Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 15 W G13 Aktinisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 15 W G13 Aktinisch
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 15 W G13 Aktinisch
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 15 W G13 Aktinisch
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 15 W G13 Aktinisch
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 15 W G13 Aktinisch
Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) Leuchtstofflampe 15 W G13 Aktinisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27065562
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     71093240
EAN/GTIN:
     8711500710932
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
51 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
451.6 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
59.6 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Glühbirnengröße
T26
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Aktinisch
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
5 mg
Bemessungsleistung
15 W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
8000 h
Chromatizität Koordinate X
222
Chromatizität Koordinate Y
210
Energie
Lampenstrom
340 mA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26026000
ab € 12,01*
Ähnlich
Philips
26042027
ab € 2,69*
Ähnlich
Philips
86083200
ab € 4,71*
Ähnlich
Philips
26325440
ab € 4,10*
Ähnlich
Philips
95145827
ab € 6,14*
Ähnlich
Philips
26039027
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.