Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL TL-DK 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27059219
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86083200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe


Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
604 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26026000
ab € 11,97*
Ähnlich
Philips
26042027
ab € 2,67*
Ähnlich
Philips
71093240
ab € 4,64*
Ähnlich
Philips
26325440
ab € 4,10*
Ähnlich
Philips
95145827
ab € 6,16*
Ähnlich
Philips
26039027
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.