Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 26042027 Leuchtstofflampe 7,1 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 26042027 Leuchtstofflampe 7,1 W G5
Philips 26042027 Leuchtstofflampe 7,1 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28533822
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26042027
EAN/GTIN:
     8711500260420
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
302.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
7.1 W
Glühbirnengröße
Tubular
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
4.4 mg
Chromatizität Koordinate X
222
Chromatizität Koordinate Y
210
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26026000
ab € 11,97*
Ähnlich
Philips
86083200
ab € 4,70*
Ähnlich
Philips
71093240
ab € 4,64*
Ähnlich
Philips
26325440
ab € 4,10*
Ähnlich
Philips
95145827
ab € 6,16*
Ähnlich
Philips
26039027
ab € 2,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
44176
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.