| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4933246 Herst.-Nr.: ACTINIC-BL-TL-6W/10-1FM/10X25CC EAN/GTIN: 8711500260390 |
| |
|
| | |
| Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl vonBauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter. Lampenleistung: 6 W, Sockel: G5, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 226,3 mm, Durchmesser: 16 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 39...45 V, Art der UV-Strahlung: UV-A, Geeignet zur Luftdesinfektion: false, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: true, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 4,4 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | ACTINIC-BL-TL-6W/10-1FM/10X25CC | Ident Code: | 26039027 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe stabform t 16 6 watt, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,59* | € 4,54* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 8,22* | € 9,88* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 11,30* | € 13,44* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 7,50* | ab € 2,97* | € 13,61* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,05* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|