Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2885648
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-PV/KC11/IY
EAN/GTIN:
     4015082165253
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Gehäuse, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Schutzart: IP66, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Frontabmessung: 35, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Einbaulage: beliebig Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 115...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 115...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...220 V, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-PV/KC11/IY
Ident Code:
216525
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 8,90*
ab € 25,69*
€ 33,52*
3 Tage
33
€ 4,98*
ab € 25,93*
€ 33,55*
9 Tage
3
€ 4,45*
ab € 26,31*
€ 34,31*
2 Tage
22
€ 4,99*
ab € 27,89*
€ 36,33*
Lager 6232
9
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216503
ab € 3,58*
Zubehör
Eaton
216504
ab € 2,75*
Zubehör
Eaton
216505
ab € 6,33*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton
107899
ab € 6,92*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
107898
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216400
ab € 3,14*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.