Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe LED PL-T 4P HF 15W 840 4P GX24q-3 EEL: E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689220
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     COREPRO-LED-PLT-HF-15W-840-4P-GX24Q-3
EAN/GTIN:
     8719514487864
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen. Farbe: weiß, Sockel: GX24q-3, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 42 mm, Energieeffizienzklasse: E, Lampenlichtausbeute: 120 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Länge: 156 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 20...60 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Nennstrom: 250...400 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 15 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 15 W, Lichtstrom: 1800 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1800 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1369
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
COREPRO-LED-PLT-HF-15W-840-4P-GX24Q-3
Ident Code:
48786400
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 13,74*
11 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 15,25*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 15,28*
1
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 15,41*
Lager 6232
199
1
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,63*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,22*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,68*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,67*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,90*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,42*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,64*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 5,65*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,12*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,60*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.