Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,5mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671287
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T30R-PA66-YE(100)
EAN/GTIN:
     5022660018831
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton kabelbinder polyam...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. Farbe: gelb, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 150 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 35 mm, Min. Haltekraft: 135 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 3,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T30R-PA66-YE(100)
Ident Code:
111-03006
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07365*
€ 0,10455*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0763*
€ 0,1074*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07667*
€ 0,10837*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,081*
€ 0,114*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0808*
€ 0,1144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 220,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 201,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.