Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,5mm T30R PA66 YE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, gelb
Kabelbinder 150x3,5 mm, gelb
Kabelbinder 150x3,5 mm, gelb
Kabelbinder 150x3,5 mm, gelb
Kabelbinder 150x3,5 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     3517B-87650147
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03006
EAN/GTIN:
     5022660018831
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton kabelbinder polyam...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 150x3,5mm T30R PA66 YE 100

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07355*
€ 0,10525*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0758*
€ 0,1078*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07687*
€ 0,10867*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0806*
€ 0,1139*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,081*
€ 0,1143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 867,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.