Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-881087 Herst.-Nr.: SH881087 EAN/GTIN: 4250694714660 |
| |
|
| | |
| Das 2-in-1 Rückenstütz- und Aktiv-Sitzkissen. Die ergonomisch geformte Sitzunterlage bietet eine einzigartige Möglichkeit den Rücken optimal durch Be- und Entlastung zu unterstützen. Produktdetails: luftbefülltes Kissen mit leicht gewölbter Oberfläche und flacher Unterseite | Stabilität und Festigkeit über Luftzufuhr individuell einstellbar | als Sitzunterlage und als Rückenkissen einsetzbar | ermöglicht aktives Sitzen und unterstützt perfekt die Lenden-Lordose | hoher Komfort | Polyester/Mesh Bezug für eine optimale Luftzirkulation | inkl. Pumpe. Technische Daten: Ø ca. 40 cm | Bezug aus 100% Polyester | von Hand waschbar | max. Belastbarkeit des Kissens 100 kg | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Auto-Rückenkissen, Autorückenkissen, KFZ-Rückenkissen, Ballkissen, Ballsitzkissen, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, Reha-Sitzkissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, aktivkissen sissel, balance kissen, balance-kissen schwarz, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,11* | € 54,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 45,90* | € 60,16* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,24* | € 92,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|