Reha-Sitzkissen unterstützen Knochen und Gelenke
Die Reha-Sitzkissen sind nicht einfach nur eine komfortable Sitzunterlage wie andere Standard-
Sitzkissen, sondern haben darüber hinaus im orthopädisch-indizierten Bereich sowie im Rahmen medizinisch- rehabilitierender Maßnahmen die wichtige Aufgabe, den Körper in einer gesunden Haltung zu positionieren. Ob nach Bandscheibenvorfällen oder Gelenkoperationen, das Reha-Sitzkissen bietet die Möglichkeit, mit anatomisch korrektem Sitzen die betroffenen Bereiche zu entlasten und damit ein schmerz- und druckfreies Ruhen zu ermöglichen.
Wie können Reha-Sitzkissen beschaffen sein?
Reha-Sitzkissen können mit Tragegriffen ausgestattet sein, so dass man die Kissen mobil unterwegs als bequeme Sitzunterlage verwenden kann, beispielsweise an Bushaltestellen oder auf harten Parkbänken. Um dem Problem der Inkontinenz effektiv zu begegnen, sind Ausführungen verfügbar, die aus weichem Schaumstoff gefertigt und damit besonders bequem sind und durch eine urinfeste Innenbeschichtung die Verunreinigung vermeiden lassen.
Um die Mobilität mittels eines Reha-Sitzkissens moderat wiederherzustellen und somit die wichtige Muskelkräftigung für den Alltag zu fördern, eignen sich Luft gefüllte Kissen, die durch die bewusst leicht instabilen Eigenschaften Bewegungen und Schwingungen an die tiefer liegende Koordinationsmuskulatur weitergeben. Der Widerstand zum Sitzen oder für Übungsausführungen kann mittels einer Nadelpumpe individuell eingestellt werden. Die Kissen eignen sich sowohl für den medizinischen Bereich sowie für Fitnessstudios und Pilates-Kurse. Vor allem Modelle mit Gel als Füllung eignen sich durch die Anpassung an die Körperkonturen und die Vergrößerung der Sitzfläche mit der damit verbundenen Reduzierung des lokalen Drucks auf die Gesäßpartie als weiche Unterlage. Diese Ausführungen und Kissen mit Silikonkern inkl. Schaumstoff-Ummantelung als Hülle bieten ermöglichen durch die erhöhte Sitzfläche ein leichtere Aufstehen und Setzen. Die Kissen eignen sich damit für den Einsatz in der Kranken- und Altenpflege sowie im Sanitätshausbedarf.
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Sitz- und Lagerungshilfen
Die Reha-Sitzkissen lassen sich untereinander hervorragend kombinieren, was oft auch eine medizinisch-indizierte Maßnahme darstellt. Kissen mit Halterung für den Stuhl inkl. gepolsterter Rückenlehne und Sitzfläche mit silikonisierten Polyester-Hohlfasern als Füllmaterial können mit
Lagerungshilfen wie
Sitzringe und Rückenstützkissen verwendet werden. Der passende Bezug sollte nötigenfalls für das Reha-Kissen als Schutz für die Kissen dienen.