Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Lordosestütze

  Lordosestütze  (166 Angebote unter 27.660.127 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lordosestütze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lordosestütze"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lordosestütze
^

Lendenkissen für die Entlastung empfindlicher Rückenpartien

Ergonomie spielt vor allem am Arbeitsplatz eine besondere Rolle. Neben professionellen Bürostühlen und höhenverstellbaren Büromöbeln (zum Beispiel den Bürotisch), sollte vor allem auf die richtige Sitzposition und Körperhaltung besonderer Wert gelegt werden. Das Lendenkissen stellt eine klassische Sitzhilfe dar, wenn es darum geht, den Körper beim Sitzen in einer gesunden und anatomisch korrekten Position zu halten, während gleichzeitig bestehende  schmerzhafte muskuläre Verspannungen abgebaut und präventiv vermieden werden.

Warum ein Lendenkissen Bandscheibenschäden vorbeugen kann

Vor allem der Lendenwirbelsäulenbereich oberhalb des Gesäßes ist durch ungünstige und anatomisch falsche sowie einseitige Lagerung während des Sitzens oft überlastet, sodass die Bandscheiben des Lendenbereichs auf die Nervenenden drücken. Auch Bauchmuskelübungen, die mit Gewichten durchgeführt werden, üben häufig durch die entstehenden Überlastungen der Lendenwirbelmuskulatur übermäßigen Druck auf die Bandscheiben der Lendenwirbelsäule aus, sodass diese vorfallen.

Der damit einhergehenden verminderten Reizweiterleitung und reduzierten Durchblutung der unteren Extremitäten kann mit passgenauen Lendenkissen gezielt vorgebeugt werden. Beispielsweise können Lähmungserscheinungen aufgrund der entstehenden Druckbelastungen wie Ödemen im Rückenmarksbereich entlastet werden, damit im Alltag die kontrollierte Mobilität und Koordination wiederhergestellt wird. Die Lendenkissen erfüllen damit oft primär therapeutisch erforderliche Korrekturen der Körperhaltung im Alltag und in Berufen mit vorwiegend sitzender Tätigkeit mit wenig Bewegungsspielraum.

Anwendung der Kissen

Einige Modelle der Lendenkissen eignen sich unter anderem für ein ermüdungsfreies Fahren im Auto. Die Sitz- oder Rückenstütze ermöglicht die Aufrichtung der Wirbelsäule mit individueller Höhenverstellbarkeit, ohne dass die Rückenmuskeln unter Anstrengung oder bewusster Anspannung belastet werden.

Modelle, die per Handpumpe das PU-Luftkissen mit Luftvolumen füllen, können bequem im Büro oder zuhause an Stühlen fixiert werden. Ausführungen mit intelligenten Schaum-Materialien erlauben auch in Büros die schnelle Fixierung am Bürostuhl.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.