Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 1050 DIN A4 Rückenbreite: 52mm Rot Wolkenmarmor 2 Bügel 10505025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y54844
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505025
EAN/GTIN:
     4002432359363
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einzigartige, patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten
Besonders dicke Graupappe (RC) außen mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert und innen mit grauem Papier
Mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität
Aufgeklebtes Rückenschild zur einfachen Beschriftung
Für ca. 350 Blatt (80 g/m²)
Features:
Rückenbreite ca. 52 mm
Für bis zu 350 Blatt (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 56
Status: Conrad Green Flag:
1
Blauer Engel:
Ja
Farbe des Rückens:
Rot
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Papier
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
52 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel + Forest Stewardship Council
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
2 Tage
2189
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 3,21*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 3,28*
1 Tag
358
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 3,39*
9 Tage
371
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,93*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,32*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,70*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,32*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.