Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 111100 Bleistift Bezeichnung der Härte: HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y50333
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111100
EAN/GTIN:
     4033874225855
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift, Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Features:
Bleistift von hoher Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
Ausführung: gespitzt, Schaftform: sechskant
Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Produkttypenbezeichnung:
1111
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Bleistift 1111
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift faber castell, bleistifte, 04033874225855, Faber-Castell
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1392
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0991*
€ 0,1707*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,186*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,193*
2 Tage
3597
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,112*
€ 0,193*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,12*
€ 0,207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0992*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0998*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,23*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.