Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y203582 Herst.-Nr.: 74WR-200 EAN/GTIN: 7314150415557 |
| |
|
| | |
| Robuster und präziser Mechanismus mit über 100.000 Zyklen innerhalb der Anzeigenabweichung Schnelleinstellung des gewünschten Drehmoments durch Stellknopf am Griffende Inklusive Timestrip®: visuelle Anzeige sobald eine Neukalibrierung erforderlich ist (Abstufung 3, 6, 9 und 12 Monate) Leicht ablesbare Doppelskala in Nm/ft.lb Sortiment von 10 Nm bis 400 Nm bzw. 7.5 bis 300 ft.lb Für Links- und Rechtsanzug verwendbar Anzeigeabweichung ± 3% Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments Mit 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb erhältlich Markierung der Griffmitte Bei entriegeltem Stellknopf ist ein blauer Ring sichtbar Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen Geprüft nach DIN EN ISO 6789 Weitere Informationen: | | Länge: | 470 mm | Gewicht: | 1100 g | Besonderheiten: | mit Knarre + mit Durchsteckvierkant + ausschaltend | Auslöse-Genauigkeit ±: | 3 % | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Drehmoment (max.): | 200 Nm | Drehmoment (min.): | 40 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,46* | € 142,51* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,59* | € 142,69* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,55* | € 143,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,45* | € 151,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,15* | € 161,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|