Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 74WR-200 Drehmomentschlüssel mit Knarre, mit Durchsteckvierkant, ausschaltend 1/2" (12.5 mm) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339526-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     74WR-200
EAN/GTIN:
     7314150415557
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm
Bahco 74WR-200 Drehmomentschlüssel mit Knarre,mit Durchsteckvierkant,ausschaltend 1/2" (12.5 mm) 40 - 200 Nm

Klick-Drehmomentschlüssel

Robuster und präziser Mechanismus mit über 100.000 Zyklen innerhalb der Anzeigenabweichung
Schnelleinstellung des gewünschten Drehmoments durch Stellknopf am Griffende
Inklusive Timestrip®: visuelle Anzeige sobald eine Neukalibrierung erforderlich ist (Abstufung 3, 6, 9 und 12 Monate)
Leicht ablesbare Doppelskala in Nm/ft.lb
Sortiment von 10 Nm bis 400 Nm bzw. 7.5 bis 300 ft.lb
Für Links- und Rechtsanzug verwendbar
Anzeigeabweichung ± 3%
Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments
Mit 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb erhältlich
Markierung der Griffmitte
Bei entriegeltem Stellknopf ist ein blauer Ring sichtbar
Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
Geprüft nach DIN EN ISO 6789

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 3 % · Drehmoment (max.): 200 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Drehmomentschlüssel-Besonderheiten: mit Knarre,mit Durchsteckvierkant,ausschaltend · Gewicht: 1100 g · Produktabmessung, Länge: 470 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Marke:
Bahco
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmomentschlüssel-Besonderheiten:
mit Knarre | mit Durchsteckvierkant | ausschaltend
Drehmoment (max.):
200 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Bahco, 74WR-200, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 145,97*
€ 4,90*
ab € 118,64*
€ 146,61*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 152,53*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 130,33*
€ 160,24*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 162,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.