Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1334350 Herst.-Nr.: 74WR-200 EAN/GTIN: 7314150415557 |
| |
|
| | |
| - Robuster und präziser Mechanismus mit über 100.000 Zyklen innerhalb der Anzeigenabweichung
- Schnelleinstellung des gewünschten Drehmoments durch Stellknopf am Griffende
- Inklusive Timestrip: visuelle Anzeige sobald eine Neukalibrierung erforderlich ist (Abstufung 3, 6, 9 und 12 Monate)
- Leicht ablesbare Doppelskala in Nm/ft.lb
- Sortiment von 10 Nm bis 400 Nm bzw. 7.5 bis 300 ft.lb
- Anzeigeabweichung ± 3%
- Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments
- Mit 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb erhältlich
- Markierung der Griffmitte
- Bei entriegeltem Stellknopf ist ein blauer Ring sichtbar
- Lieferung in semi-transparentem Kunststoffrohr für Aufbewahrung und Transport
- Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in Großbritannien
- Für Links- und Rechtsanzug verwendbar
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Drehmoment (max.): | 200 | Messbereich (max.): | 200 | Daten protokollierbar: | Nein | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Antriebsgröße in Zoll: | 1/2 | Antriebsform: | Vierkant | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Bahco, Klick-Drehmomentschlüssel,, mechanisch,, Skalenanzeige,, 1/2",, 40 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,04* | € 145,97* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 118,64* | € 146,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,60* | € 152,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,33* | € 160,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,28* | € 162,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|