Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106982 Herst.-Nr.: 04368-00008-02 EAN/GTIN: 4042448874788 |
| |
|
| | |
| Bei tesa Easy Cover® 4368 Universal handelt es sich um ein praktisches 2-in-1-Produkt, mit dem Sie einerseits große Flächen mit einer umweltverträglichen PE Folie abdecken und mit einem schwach gekreppten Malerband Ränder, z.B. Sockelleisten oder Fensterrahmen, abkleben können. So schützen Sie die Umgebung und erzielen scharfe Farbkanten in nur einem, zeit- und kostensparenden Arbeitsschritt. Und dank der überlegenen tesa®-Klebequalität müssen Sie sich keine Sorgen um Farbunterläufer machen, die wiederum Zeit und Geld kosten würden. Die Malerabdeckfolie, das integrierte Malerband und Ihr handwerkliches Geschick sind die grundlegenden Zutaten für Malerarbeiten, mit denen Sie überzeugen können. Das clevere Abdecksystem eignet sich für alle Malerarbeiten im Innenbereich und kann auch auf leicht strukturierten Oberflächen verwendet werden. Und natürlich ist tesa Easy Cover® 4368 Universal kompatibel mit VOC-konformen, d.h. lösemittelreduzierten Anstrichmitteln. Features: Für großflächige Abdeckarbeiten (z.B. Möbel, Böden und Wände) Ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke und -rahmen sowie Türzargen Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich Anschmiegsame Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 1.1 m | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Für Innenanwendung geeignet | Serie: | tesa Easy Cover® | Typ: | 04368-00008-02 | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Dicke: | 0.14 mm | Reißkraft: | 38 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Materialstärke: | 140 µm | Produkt-Art: | Abdeckfolie | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa braun, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, abdeckfolie, abdeckfolie rolle, abdecken malerarbeiten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,44* | € 6,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,04* | € 7,46* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 7,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,86* | € 9,71* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 24,37* | € 31,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|