| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000309023 Herst.-Nr.: 04323-00041-00 EAN/GTIN: 4042448280930 |
| | |
|
| | |
| flaches, schwach gekrepptes Allzweckabdeckband · Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse · zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich · für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung · Verwendung bis zu 3 TageWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbeige· Gesamtdicke: 0,13mm· Reißkraft: 34N/cm· Klebkraft: 3N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | leicht gekreppt | Temperaturbereich: | max. kurzzeitig +60 °C | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband beige 50m:25 mm tesa, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4323, Tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,48* | € 2,03* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,47* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,61* | € 2,18* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,63* | € 2,21* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,70* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|