Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W636192 Herst.-Nr.: 96502120 EAN/GTIN: 4018754180516 |
| |
|
| | |
| · im stabilen Kunststoffkasten · Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · Anzeigeabweichung ± 4 % Features: im stabilen Kunststoffkasten Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Anzeigeabweichung ± 4 % Lieferumfang: 1x Nr. 730NR/20QR FK, Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® m.fest eingebauter QR-Knarre Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1589 g | Skaleneinteilung: | 1 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,11* | € 339,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 298,33* | € 339,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 301,22* | € 341,17* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,61* | € 356,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,32* | € 357,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|