Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018738259 Herst.-Nr.: 96502120 EAN/GTIN: 4018754180516 |
| |
|
| | |
| "Drehmomentschlüssel 730NR/20QR FK 1/2 Zoll 40-200 Nm STAHLWILLE mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · schnelle Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf ""0"" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird 4000 826 536 und 4000 826 537 mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hebel-QR-Umschaltknarre · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja" inkl. Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 und Bedienungsanleitung Lieferung in transparenter Kunststoffröhre Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040222 | HerstellerNr: | 96502120 | Werksnummer: | 4000826537 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 2,350000 | Gewicht brutto Kg: | 2,350000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 1/2 ? 40 - 200 Nm | Produktart: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,27* | € 336,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 298,26* | € 337,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 301,02* | € 338,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,58* | € 353,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,96* | € 355,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|