Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730NR/20QR FK 1/2 Zoll 40-200 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000826537
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96502120
EAN/GTIN:
     4018754180516
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · schnelle Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit:kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird4000 826 536 und 4000 826 537 mit QuickRelease-SicherheitsverriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Hebel-QR-Umschaltknarre· Zertifikat: ja· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730NR/20QR FK
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 150 lbf.ft
Länge:
526 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 299,27*
€ 336,98*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 298,26*
€ 337,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 301,02*
€ 338,81*
Frei Haus
ab € 312,58*
€ 353,56*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 310,96*
€ 355,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 554,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 569,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 712,96*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 878,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 240,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 246,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 364,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 242,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.