Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet 250 All-in-One Farb Tintenstrahl Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Scanner, Kopier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S911281
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ992A#BHC
EAN/GTIN:
     0889894442550
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Leistungsfähiges Drucken, Kopieren und Scannen für unterwegs

Drucken, scannen und kopieren Sie von nahezu überall aus mit diesem tragbaren All-in-One. Schließen Sie Ihren Drucker ganz einfach über Wi-Fi Direct® an.1 Dieses leise Kraftpaket verfügt über eine lange Akkunutzungsdauer und liefert so die meisten Seiten.

Wenn Portabilität auf Produktivität trifft
- Drucken, kopieren und scannen Sie mehrseitige Dokumente schnell und ohne umständliches Hantieren mit dem automatischen 10-Blatt-Vorlageneinzug
- Nutzen Sie die Funktionen für einfaches Anschließen und Drucken von Ihrem Laptop oder mobilen Geräten
- Drucken Sie sofort nach dem Auspacken durch einfache Einrichtung mit HP Auto Wireless Connect
- Dieser robuste, kompakte All-in-One passt in Ihr Auto, den Rucksack und vieles mehr und ermöglicht so bequemes Drucken an jedem Ort

Führen Sie das Feld an mit schnellen, einfachen mobilen Druckfunktionen
- Reduzieren Sie mit einer langen Akkubetriebsdauer die Unterbrechungen durch Ladevorgänge
- Profitieren Sie mit Original HP Patronen von der höchsten Reichweite der All-in-One-Klasse
- Geschäftlichen Erfolg auf Schritt und Tritt im Blick. Meistern Sie den Arbeitstag mit hohen Druckgeschwindigkeiten
- Dank des Farb-Touchscreens mit 6,73 cm Diagonale (2,65 Zoll) erledigen Sie Druck-, Scan- und Kopieraufträge im Handumdrehen

Leistungsstarke Qualität und Zuverlässigkeit
- Satte Akkuleistung für den Arbeitstag Sie können zu Hause, im Auto, im Büro und an vielen weiteren Orten aufladen
- Mithilfe der HP Fast Charge Technologie können Sie die Wechselstromquelle anschließen, um das ausgeschaltete Gerät innerhalb von 90 Minuten aufzuladen
- Minimieren Sie Unterbrechungen mit erstklassigem Design und geräuschloser Nutzung
- Erhalten Sie bei jedem Ausdruck hochwertige Drucke – mit einem All-in-One, der für einen zuverlässigen Betrieb konzipiert wurde
Features:
3-in-1 - Drucker, Scanner, Kopierer
Robust und kompakt für leichten Transport
Einfache Bedienung mit 6,7 cm Touchscreen-Farbdisplay
Direktdruck von mobilen Geräten mit Wi-Fi Direct® und Apple AirPrint
Papierzuführung für bis zu 50 Blatt
Scanner mit automatischer Einzelblatt-Zuführung (Max. 10 Blatt)
HP FastCharge-Technologie - innerhalb von 90 Min laden
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Benötigen Sie weitere Informationen zum möglichen Betrieb Ihres Wunschgerätes unter Linux? Unter der folgenden Website finden Sie Downloads und eine Übersicht zu allen kompatiblen hp-Produkten:
developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Weitere Informationen:
Höhe:
91 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
380 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Duplexeinheit:
Nein
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer
Druckgeschwindigkeit Farbe:
7 S./min (ISO)
Gewicht:
4.8 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Display:
6,7 cm Touchscreen-Farbdisplay
Geeignet für:
Hochwertiger Fotodruck + Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Druck von Speicherkarte:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Farb-Display + Touch-Display + Vorlageneinzug + WiFi-Direct-Print + WLAN-
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
10 S./min (ISO)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Einzeltanks:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker hp wlan farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp, HP, OfficeJet 250 All-in-One, mobil drucken, mobil drucker
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,84*
€ 238,67*
4 Tage
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 226,67*
€ 244,75*
3 Tage
13
pro Stück
€ 4,50*
ab € 229,06*
€ 245,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 229,00*
€ 247,02*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,17*
€ 342,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,43*
€ 399,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.