| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S577821 Herst.-Nr.: 50181005 EAN/GTIN: 4018754139514 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Breite: | 28 mm | Skaleneinteilung: | 0.25 Nm | Besonderheiten: | für Einsteckwerkzeuge | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04018754139514, Stahlwille, 730N/5, drehmomentschl |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,22* | € 190,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,56* | € 191,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,86* | € 191,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,39* | € 194,92* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,68* | € 202,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|