Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/5 10- 50Nm 9x12 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730N/5 10- 50Nm 9x12 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730N/5 10- 50Nm 9x12 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740553
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730N/5
EAN/GTIN:
     4018754139514
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 10-5...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 3 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
10 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
50 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
7 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
37 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
5 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
1 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Länge:
330 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730N/5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, 4018754139514, 730N/5, Stahlwille
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 169,00*
€ 193,69*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 168,52*
€ 193,71*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 168,12*
€ 193,71*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 168,16*
€ 193,94*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 194,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 164,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 187,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 190,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 204,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 294,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 445,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 592,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.