Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S577811 Herst.-Nr.: 50181010 EAN/GTIN: 4018754139521 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge. Weitere Informationen: | | Länge: | 386 mm | Breite: | 28 mm | Skaleneinteilung: | 0.5 Nm | Besonderheiten: | für Einsteckwerkzeuge | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,30* | € 209,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,53* | € 213,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,68* | € 214,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,76* | € 214,89* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,14* | € 223,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|