| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-740548 Herst.-Nr.: 730N/10 EAN/GTIN: 4018754139521 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730N • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Drehmomenteinstellung über Griffende • Schnellverstellung ohne Werkzeug • 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Stahlrohr-Gehäuse • Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Kontrollierter Rechts- und Linksanzug • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes • Auslösegenauigkeit ± 3 % Lieferung: Mit Prüfzertifikat. Weitere Informationen: | | Anfang Hauptskala (metrisch): | 20 Nm | Ende Hauptskala (metrisch): | 100 Nm | Anfang Hauptskala (angloamerik.): | 15 lbf·ft | Ende Hauptskala (angloamerik.): | 75 lbf·ft | Teilung Hauptskala (metrisch): | 0,5 Nm | Teilung Hauptskala (angloamerik.): | 2,5 lbf·ft | Werkzeugaufnahmegröße: | 9 x 12 mm | Stichmaß: | 17,5 mm | Länge: | 386 mm | Markenname: | STAHLWILLE | Herstellername: | STAHLWILLE Eduard Wille | Herstellerartikelnummer: | 730N/10 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4018754139521, 730N/10, Stahlwille |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,04* | € 210,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 181,06* | € 210,48* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,23* | € 211,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 189,32* | € 216,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 191,93* | € 218,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|