Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband-Abroller 57421-00000-01 Rot, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S52470
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-RD
EAN/GTIN:
     4042448363114
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Moderner tesa® Tischabroller für Büro und Haushalt im funktionellen Design. Wellenmesser für leichten Schnitt. Extrem standfest. Geeignet für alle Rollenbreiten bis 19 mm x 33 m.
Lieferumfang:
Ohne Klebeband
Hinweise:
Der Artikel wird mit einem Wellenmesser geliefert.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
rot + blau
Breite:
19 mm
Typ:
57421-00000-01
Herstellerfarbe:
Rot + Blau
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 20,87*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 17,17*
€ 20,89*
1
€ 5,95*
ab € 17,52*
€ 21,25*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 18,21*
€ 22,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04204-00004-00
ab € 1,25*
Zubehör
tesa
57316-00000-02
ab € 3,12*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57330-00000-03
ab € 3,31*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,39*
Zubehör
tesa
04204-00292-00
ab € 1,10*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
k.A.
ab € 0,16*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.