Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA890055 Herst.-Nr.: 57421-00000 EAN/GTIN: 4042448363114 |
| |
|
| | |
| - tesa Easy Cut Tischabroller in funktionellem Design ist sehr standfest
- glattes Messer für leichten, geraden Schnitt
- für Rollen bis 19 mm x 33 m einsetzbar
- Farbe: rot/blau
- leer
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 33 m | Besonderheiten: | extrem Standfest | Bruttogewicht: | 0.873 kg | Farbe: | rot/blau | Farbname: | rot/blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 57421, Design, Design-Handabroller, DesignHandabroller, Handabroller, Klebeband, Klebefilm |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,08* | € 21,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,22* | € 21,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,44* | € 21,59* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 18,10* | € 22,42* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 18,81* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|