Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Easy Cut® 33 m x 19 mm, rot-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121423050
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448363114
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tischabroller für Klebefilm tesa Easy Cut®. Messer auswechselbar. Standfest, sauberer Schnitt. Größe (B x H x T): 75 x 80 x 160 mm. Bandgröße max. (L x B): 33 m x 19 mm. Farbe: rot-blau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L)
Farbe:
rot/blau
Kerndurchmesser:
Rollen bis 26 mm Ø
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 21,14*
Lager 690
10
1
€ 5,49*
ab € 17,22*
€ 21,16*
1
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 21,59*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 18,10*
€ 22,42*
1
€ 6,78*
ab € 18,81*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04204-00004-00
ab € 1,25*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,42*
Zubehör
tesa
04204-00292-00
ab € 1,10*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
k.A.
ab € 0,16*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.