Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PERFECT 56343-00039-03 Gewebeklebeband tesa® extra Power Grün (L x B) 2.75m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19995
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00039-03
EAN/GTIN:
     4042448044259
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das hochwertige tesa extra Power® Perfect Gewebeband ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Gewebeband besonders belastbar. Es ist zwar enorm reißfest, kann aber mit wenig Kraftaufwand auch per Hand abgerissen werden - die Schere kann in der Schublade bleiben. Aufgrund der hohen Witterungsbständigkeit eignet es sich auch für den Outdoor-Einsatz. Generell ist das Gewebeband eine clevere und saubere Klebelösung bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen. Da es sich auch beschreiben lässt, kommt es häufig bei Bastelarbeiten zum Einsatz. Weitere typische Anwendungsgebiete des Gewebebands: Buchdeckel stabilisieren, Kabel fixieren, Risse im Duschvorhang verschließen, Markierungen am Boden anbringen, Löcher im Planschbecken reparieren.
Features:
Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebniss
Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
Reißfest, aber von Hand einreißbar
Beschreibbar
Weitere Informationen:
Länge:
2.75 m
Farbe:
grün
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Beschriftbar + Fettresistent + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfest
Serie:
tesa® extra Power
Typ:
PERFECT
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.31 mm
Reißkraft:
100 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband tesa 2,75mx38mm, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa, PERFECT, tesa klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,40*
€ 4,51*
1
€ 4,75*
ab € 3,43*
€ 4,79*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 4,96*
1
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 4,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
1 Stück enthält 275 Zentimeter (ab € 0,01331* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,79*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,87*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
56343-40-2
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,79*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,25*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.